V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP® Thermo Vario SD
Vlhkostne variabilná parozábrana s výhodami polyesterovej technológie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
WÜTOP Thermo Vario SD je paropriepustná, vlhkostne variabilná a nepriedušná parozábrana na renováciu starých budov, rekonštrukcie interiérov a prestavby podkroví. V kombinácii s podkladovou membránou a strešnými ochrannými fóliami WÜTOP® a lepiacimi páskami EURASOL ju možno použiť na vytvorenie moderných nepriedušných a vetruodolných konštrukcií, ktoré vyhovujú normám v oblasti šetrenia energie.
Bezpečnosť
Polyester je mimoriadne odolný voči poveternostným vplyvom, poskytuje vysoký stupeň ochrany pred UV žiarením a je odolný voči teplotám do 100 °C.
Technológia
2-vrstvová parozábrana pozostáva z polyamidu s premenlivou vlhkosťou a stabilizačného polyesterového rúna.
Na univerzálne použitie
- Strechy, steny a podlahy
- Renovácia starých budov zvonku a suchých novostavieb (nevhodné pre budovy s vysokou vnútornou vlhkosťou)
Šetrí čas a peniaze
- Montážna mriežka na jednoduchú a rýchlu montáž (10 x 10 cm)
- Veľmi robustná a odolná voči roztrhnutiu vďaka polyesterovému rúnu
DIN EN 13984
Pokyny na kladenie tohto produktu nájdete v aktuálnych smerniciach ZVDH (Nemecké ústredné združenie pokrývačov).
DIN EN 13984
Pokyny na inštaláciu v prípade medzikrokvovej izolácie
- WÜTOP Thermo Vario SD sa montuje na teplú stranu tepelnej izolácie pomocou sponkovačky (kladivovou sponkovačkou č. 0714854, 0714811 alebo ručnou sponkovačkou 0714834) a zaisťuje lištami.
- Hladká strana musí byť vždy otočená smerom k pracovníkovi.
- Zvislé prekrytia musia byť vždy umiestnené na krokve.
- Zabezpečte dostatočné prekrytie: Vodorovné prekrytie: min. 10 cm (prekrývajúci pás), zvislé prekrytie: pribl. 20 cm.
- Pre všetky prekrytia a body so skobou sa odporúča nepriedušné spojenie pomocou vhodnej lepiacej pásky (č. pol. 0992700050).
- Za účelom vytvorenia nepriedušného napojenia na murivo je potrebné membránu prilepiť pomocou lepidla na fólie WÜTOP (č. pol. 0893700100, 0893700110) a v prípade potreby zaistiť pomocou lišty.
- Dávajte pozor, aby ste membránu počas montáže nepoškodili.
- Pred montážou vnútorného obloženia (sadrokartón, drevené obklady atď.) opätovne skontrolujte, či je parozábrana správne nainštalovaná a v prípade potreby vykonajte potrebné opravy.
Pokyny na inštaláciu v prípade nadkrokvovej izolácie
- Fólia WÜTOP Thermo Vario SD je ideálna na použitie ako parozábrana pri montáži nadkrokvovej izolácie.
- Montáž: Rovnaký postup ako pri medzikrokvovej izolácii.
- Zapamätajte si: Maximálna doba vystavenia poveternostným vplyvom sú 3 mesiace.
Pokyny na inštaláciu pri renovácii starých budov
- Ostré predmety (napr. klince), ktoré prečnievajú z vnútorného obloženia do priestoru krokiev, je potrebné odstrániť, aby sa zabránilo poškodeniu parozábrany.
- Fólia WÜTOP Thermo Vario SD sa kladie na krokvy z vonkajšej strany, pričom flaušová strana musí byť otočená smerom do priestoru interiéru. Hladká strana musí byť otočená smerom von.
- Na všetkých prekrytiach a otvoroch musí byť vytvorený nepriedušný spoj pomocou vhodnej lepiacej pásky (Eurasol, č. pol. 0992700050).
- Odporúčanie: Fóliu WÜTOP Thermo Vario SD upevnite ku krokvám pomocou líšt.
- Spoje na odkvapoch (nosníky odkvapov alebo murivo) zalepte pomocou lepidla na fólie WÜTOP (č. pol. 08937001). Taktiež sa odporúča mechanické upevnenie pomocou líšt.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!