V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krídlová samozávrtná skrutka pias®, plochá zápustná hlava s upínaním AW
Samozávrtná skrutka s úsporou času až 50 % pri upevňovaní dreva ku kovovým podkladovým konštrukciám.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Oceľ, s povrchovou vrstvou Ruspert® (sivá)
Ochrana proti korózii
Pribl. 500 hod. bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 – NSS
Systém doťahovania s hlavou AW:
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne vycentrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka doťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najväčší možný kontaktný povrch hrotu v hlave skrutky
- Rovnomerná distribúcia sily zabraňuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy a zabezpečuje lepšiu odolnosť proti korózii
Systém Wing-pias sa musí náležite otestovať pre každý prípad aplikácie. Inštalujte len pomocou nástrojov s hĺbkovým dorazom a čeľusťovým skľučovadlom.
Maximálna hrúbka upevnenia lB sa vypočítava nasledovne: Hrúbka dreva a hrúbka podkladovej konštrukcie lU
Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Na použitie s mäkkým drevom
- Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- Jadrový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!