V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krídlová samozávrtná skrutka so zápustnou frézovacou hlavou S upínaním AW pias®
Samozávrtná skrutka s úsporou času až 50 % pri upevňovaní dreva ku kovovým podkladovým konštrukciám.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pozinkovaná oceľ
So samozávrtným závitom
Zápustná frézovacia hlava na použitie v pevných a mäkkých drevených materiáloch
Systém upnutia AW
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
- Odporúčaná maximálna hrúbka dreva lH je vypočítaná na základe maximálnej hrúbky upevnenia lU povrchu!
- Skrutky Wing-pias® sa musia náležite otestovať pre každý prípad aplikácie. Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Pre priemery 3,9/4,2/4,8 mm ∅
Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-634
Na použitie v drevených a sadrokartónových doskách a minerálnych stavebných doskách viazaných cementom s tenkostennými oceľovými profilmi.
Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
- Krídelká, ktoré vyvrtávajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!