V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Poistný pliešok čapu
S pohárom a plynulým nastavením.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Šikmý skrutkový spoj
Šikmé skrutkové spojenie o 20° zvyšuje ochranu proti vlámaniu
Kontaktný tlak dverí je možné nastaviť v závislosti od zamykacieho kusa, pomocou excentrického kovania SW 3 ± 1,5 mm alebo otočením zamykacieho kusa o 180°
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Pre drevené dvere
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!