Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plniaci náter
Plniaci náter - 1
Plniaci náter - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Plniaci náter

Aktívna ochrana proti korózii s vynikajúcimi tmeliacimi vlastnosťami pre kovové povrchy

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Rýchloschnúci plniaci náter s aktívnou ochrana proti korózii pre optimálne výsledky krycej vrstvy



Rôzne farebné odtiene


  • Vynikajúce pokrytie v krátkej dobe s minimálnou spotrebou

  • Optimálne stupňovanie náteru krycej vrstvy


Vynikajúce lepiace vlastnosti v spojení s tesniacimi hmotami na báze polyuretánu a MS polymérov



Vynikajúca tmeliaca sila


Jednoduché vyrovnanie malých poškodení a stôp po brúsení.



Odolnosť voči teplote až do 110 °C



Veľmi jednoduché brúsenie



Vyhovuje predpisom o VOC


  • Znížený obsah rozpúšťadiel

  • Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/EG)
Upozornenie

Po použití nádobku obráťte hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.