Doraz debnenia SA ON 171
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
- Praktické spracovanie, keďže ju možno použiť na oboch stranách
- Dočasné umiestnenie debnenia
- Po odstránení debnenia ju takmer nie je vidieť
- Na klince s ∅ max. 3,7 mm
Upozornenie
Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:
Hĺbka prieniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!