Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zasklievacia podložka Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek
Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Materiál: Polypropylén
- Odolnosť voči starnutiu
- Odolnosť voči teplote
- Optimalizovaný systém rebier na zaistenie vysokej nosnosti
- Overená kompatibilita s konvenčnými zasklievacími tmelmi (na báze polysulfidu, polyuretánu a silikónu)
- Vetrací kanál na kompenzáciu tlaku pary (od šírky podložnej lišty 32 mm a hrúbky 2 mm)
Umiestnenie podložnej lišty
Podložné lišty sa musia umiestniť približne jednu dĺžku lišty od rohu sklenenej jednotky. V niektorých prípadoch sa vzdialenosť môže znížiť na 20 mm, ak sa nezväčší riziko zlomenia skla rámom a polohou lišty. V prípade veľmi širokých, fixných sklenených jednotiek sa lišty môžu umiestniť približne 250 mm od rohov. Zasklievacie podložné lišty sa musia umiestniť na pripevňovací bod rámu. V prípade ťažkých sklenených jednotiek sa počet zasklievacích podložných líšt musí príslušne zvýšiť.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!