V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nástavec MSV 55-TS Pre skrutkovač ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Ľahký nástavec na použitie so skrutkovačom ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideálny na sériové skrutkovanie, vďaka čomu šetrí čas.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nastavenie dĺžky skrutkovania a hĺbkového dorazu bez použitia nástrojov
Rýchle nastavenie hĺbkového dorazu bez použitia nástrojov pomocou nastavovacieho kolieska. Dĺžku skrutkovania možno taktiež nastaviť bez použitia nástrojov pomocou posuvného prvku.
Šetrí čas pri sériových skrutkových spojoch
Vhodný pre skupinové skrutky.
Vysoká pracovná flexibilita
Vhodný pre skrutky s dĺžkou od 25 mm do 55 mm a priemerom od 3,5 mm až 4,2 mm.
Veľmi praktický vďaka ľahkému a robustnému krytu
Bez prílišnej námahy, dokonca aj pri dlhších pracovných postupoch.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!