Zásuvná skrutková svorkovnica Pre flexibilné, pevné a jednožilové medené vodiče
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zásuvná skrutková svorkovnica Pre flexibilné, pevné a jednožilové medené vodiče
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48152.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Prvá strana pre jednožilové medené vodiče (4 x 0,5 – 1,5 mm²) a druhá strana pre viacžilové medené vodiče (1 x 1,0 – 2,5 mm²)
- Skúšobný otvor pre skúšačku napätia
Upozornenie
- Dĺžka odizolovania pre bezskrutkové svorky: 7 – 7,5 mm
- Dĺžka odizolovania pre skrutkové svorky: 8 – 8,5 mm
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004
Oblasť použitia
Lampy, domáce spotrebiče, predradníky, inštalačné a pripojovacie zásuvky, kúpeľňové zrkadlové skrinky atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!