Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.
Predaj len živnostníkom
Triedenie
Boli nájdené položky (19) s 55 verziami
Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 22 mm
Zabudovaná ochrana prstov, neotvorí sa na viac ako ∅ 7 mm
S integrovaným tlmením. Osobitne navrhnuté pre hliníkové profilované rámové dvere.
Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 24 mm
S integrovaným tlmením, tri nastavenia tlmenia
S integrovaným tlmením
S plochým ramenom závesu
Na spojenie dvoch dvierok rohovej skrinky
Pre hrúbku dvierok od 6 mm do 10 mm a prekrytie dvierok maximálne 25 mm (pri nulovom vyčnievaní do max. 14 mm)
Systém závesov je skrytý v hornej a spodnej časti skrinky
Záves Tiomos vo farbe Night
Prekrytie veka do 19 mm
Dostupný v troch vyhotoveniach
S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.