Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Záves Tiomos H 105 °
Systém závesov je skrytý v hornej a spodnej časti skrinky
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13840569.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Otvárací uhol 105°
- Integrované pomalé zatváranie s tlmením
- Nastavenie v troch smeroch
- Pre hrúbku dvierok od 18 mm
- Pre hmotnosť dvierok max. 17 kg
Pre ťažké dvere s hmotnosťou 15 kg alebo viac odporúčame minimálnu hrúbku skrinky 22 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám. Doporučujeme testovaciu montáž.
Vďaka štíhlemu dizajnu sa môže použiť na nábytku a skrinkách v kuchyni, kúpeľni, obývačke a spálni
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!