Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Záves Tiomos M0 Click-on 125
Pre hrúbku dvierok od 6 mm do 10 mm a prekrytie dvierok maximálne 25 mm (pri nulovom vyčnievaní do max. 14 mm)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Kompatibilný so všetkými montážnymi doskami (vzdialenosť otvorov 37 mm) zo série Tiomos
Sila potrebná na vyťahovanie sa môže odlišovať pre ten istý typ nástavca v závislosti od typu a hrúbky podkladu. Obráťte sa na dodávateľa podkladu a požiadajte ho o radu ohľadom najlepšieho typu podkladu a metódy opracovania. Uvedené hodnoty sú založené na skúsenostiach a podliehajú zmenám. Odporúčame, aby ste vždy vykonali testovaciu montáž.
Pre hrúbku dverí od 6 mm
Skrutka so zápustnou hlavou M5 x 6 mm (položka č. 02815 6)
1. Vyvŕtajte dieru s priemerom 4,2 mm do hliníka alebo 4,5 - 4,8 mm do laminátu a iných materiálov s tvrdým povrchom.
2. Vytvorte závit M5.
3. Osaďte záves a pripevnite ho skrutkami.
Pre hrúbku dverí od 10 mm
Euroskrutka, typ B, priemer 6,3 x 10 mm (položka č. 027663010)
1. Vyvŕtajte dieru s priemerom 5 mm.
2. Osaďte záves a pripevnite ho skrutkami.
Pre hrúbku dverí od 8 mm
Skrutka so zápustnou hlavou M4 x 8 mm s puzdrom M4 x 5,5 mm (položka č. F072135928)
1. Vyvŕtajte dieru s priemerom 5 mm. Okraje diery mierne vyhĺbte.
2. Vložte puzdro a zatlčte ho kladivom.
3. Osaďte záves a pripevnite ho skrutkami.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!