V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada závitníc HSCo Multi Performance M3 – M12 pre štandardné metrické závity ISO 7 ks
HSCo vysokovýkonná, nitrovaná závitnica na výrobu a opravu štandardných metrických ISO závitov v súlade s normou DIN 13 určená na použitie v akumulátorových vŕtačkách alebo na ručné aplikácie s držiakom závitnice a vhodná pre takmer všetky typy materiálov, ako je napr. oceľ s triedou pevnosti 1400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka). K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25172196.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25172200.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Flexibilné používanie s akumulátorovými vŕtacími skrutkovačmi a na sústruhu
Štandardná závitnica s vonkajším priemerom 25 x 9 mm šetrí čas a umožňuje presné rezanie (M3 – M10) a opravu (M3 – M12) vonkajších závitov v 3-čeľusťovom skľučovadle v kombinácii so špeciálne vyvinutým adaptérom
Ekonomické a manuálne používanie
Namiesto piatich nástrojov potrebujete na ručné vyrezanie vonkajších závitov M3 – M12 len jeden držiak závitnice
Výnimočný výkon
- Až 3-krát dlhšia prevádzková životnosť vďaka 5 % kobaltovej zliatiny, povrchovej nitrácie a novovyvinutej geometrie nástroja
- Vynikajúce odvádzanie triesok v smere rezu vďaka špirálovému hrotu
Možnosť používať s takmer všetkými materiálmi
Novovyvinutá geometria nástroja s optimalizovaným uhlom na odvádzanie triesok
Vysoká úroveň procesnej spoľahlivosti
vďaka lapovanému, nitrovanému povrchu a dlhšiemu rezu
Jednoduché používanie
- Jednoduchšie rezanie a nižší uťahovací moment v porovnaní s bežnými závitnicami
- Nižšia úroveň trenia ako u bežných závitníc
- Možné použitie na oboch stranách vďaka obojstrannej reznej hrane
Vhodná pre systém ORSY®, kompaktná a praktická systémová kazeta s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Závitnice sú vhodné na ručné používanie s bežnými držiakmi závitníc, ako aj pre aplikácie v akumulátorových vŕtačkách a na sústruhu (v kombinácii s položkou č. 0659 990 001).
- V prípade ručného používania dodržiavajte nasledovné: Závitnica sa umiestňuje do držiaka závitnice vo výške strednej skrutky. Skrutky sa uťahujú pomocou skrutkovača. Závitnica sa umiestňuje vertikálne na obrobok. Možné použitie na oboch stranách. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.
- Pri používaní v akumulátorových vŕtačkách alebo na sústruhu dodržiavajte prevádzkové pokyny na používanie adaptéra, ktorý bol špeciálne vyvinutý na daný účel, obj. č. 0659999001.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!