Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352 - 1
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352 - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 12 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

UpozornenieNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník