Závitník, strojový, kombinovaný, bitový, HSS
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Závitník, strojový, kombinovaný, bitový, HSS
Vybrúsený presný nástroj na vŕtanie, rezanie závitov a zahlbovanie v jedinom kroku.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na použitie s vŕtačkami s otáčaním v smere aj proti smeru hodinových ručičiek, ako napríklad:
- Stacionárne vŕtačky
- Ručné vŕtačky
- Akumulátorové vŕtačky
Oblasť použitia
- Vhodný na prechodné otvory v oceli, neželezných kovoch a plastoch až do 1 x d (M6 = hrúbka materiálu 6 mm) a až do pevnosti v ťahu 600 N/mm2
- Opravárenské dielne, stavby z prefabrikátov, inštalácie, konštrukcie ventilačných systémov, konštrukcie z kovov, opravy úžitkových vozidiel
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!