Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.
Predaj len živnostníkom
Triedenie
Boli nájdené položky (10) s 245 verziami
DIN 7500-1, plochá hlava, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ (A2K)
DIN 7500-1, plochá hlava, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, čierna (A2R)
Rozmery podľa normy DIN EN ISO 14583, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povrchová vrstva na ochranu proti treniu
DIN 7500-1 (rozmery podľa normy ISO 14583), tvar PE, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
DIN 7500-1, galvanizovaná oceľ, plochá hlava, upnutie TX, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) bez povrchovej úpravy proti treniu
DIN 7500-1 (rozmery podľa normy ISO 7045), tvar CE, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
DIN 7500-1, plochá hlava, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Rozmery v súlade s normou DIN EN ISO 14583, oceľ, trieda pevnosti 10.9, priehľadná povrchová vrstva, zinok-nikel (P3E), klzný povrch
Rozmery podľa normy DIN EN ISO 14583, oceľ 10.9, povrchová úprava so zinkovými vločkami (ZFSHL), tesnenie a povrchová vrstva na ochranu proti treniu
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.