Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 15 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Obojstranná rezná hrana


  • Je možné použiť na obidvoch stranách

  • Závity možno rezať v jednom kroku

  • Jednoduché rezanie a vynikajúci odvod triesok v smere rezania


Vysoká retencia hrán