Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia štyri jednoduché kroky.
Predaj len pre firemných zákazníkov a živnostníkov
OUTLET
Predajne
Katalógy
Klikni a vyzdvihni
Blog
0800 121 854
Triedenie
Boli nájdené položky (18) s 256 verziami
DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom podľa normy ISO, oceľ bez povrchovej úpravy, 12.9
DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, 5.6 steel, zinc plated, blue passivated (A2K)
DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým ISO závitom, nehrdzavejúca oceľ A4L/80, s certifikátom 3.1
DIN 976, galvanizovaná oceľ 8,8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, žltá galvanizovaná oceľ 8.8
DIN 976-1 obyčajná mosadz
DIN 976-1 polyamid PA 6.6
DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom podľa normy ISO („v súlade s požiadavkami ISO“). Žiarovo galvanizovaná oceľ, 8.8U.
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.