V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada závitových očiek HSS Performance M3 – M12 pre štandardné metrické závity ISO 7 ks
Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSS na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 pomocou akumulátorových vŕtacích skrutkovačov alebo manuálne s držiakom závitového očka vyrobených z oceli s pevnosťou do 900 N/mm², liatiny a neželezných kovov (napr. hliník, zliatiny hliníka a zliatiny horčíka). K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Flexibilné používanie s akumulátorovými vŕtacími skrutkovačmi a na sústruhu
Štandardné závitové očko s vonkajším priemerom 25 x 9 mm umožňuje rýchle a presné rezanie (M3 – M10) a opravu (M3 – M12) vonkajších závitov v 3-čelusťovom skľučovadle v kombinácii so špeciálne vyvinutým adaptérom (pol. č.0659999001).
Ekonomické a manuálne používanie
Namiesto piatich nástrojov potrebujete na ručné vyrezanie vonkajších závitov M3 – M12 len jeden držiak závitového očka.
Výnimočný výkon
- Až dvakrát dlhšia životnosť vďaka povrchovej nitrácii a novo vyvinutej geometrii nástroja
- Vynikajúce odvádzanie triesok v smere rezu vďaka špirálovému hrotu
Vysoká úroveň procesnej spoľahlivosti
vďaka lapovanému nitrovanému povrchu a dlhšiemu rezu
Jednoduché používanie
- Jednoduchšie rezanie a nižší uťahovací moment v porovnaní s bežnými závitnicami
- Nižšia úroveň trenia ako u bežných závitníc
- Možné použitie na oboch stranách vďaka obojstrannej reznej hrane
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Závitnice sú vhodné na ručné používanie s bežnými držiakmi závitníc, ako aj pre aplikácie v akumulátorových vŕtačkách a na sústruhu (v kombinácii s položkou č. 0659 990 001).
- V prípade ručného používania dodržiavajte nasledovné: Závitnica sa umiestňuje do držiaka závitnice vo výške strednej skrutky. Skrutky sa uťahujú pomocou skrutkovača. Závitnica sa umiestňuje vertikálne na obrobok. Možné použitie z oboch strán. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.
- Pri používaní v akumulátorových vŕtačkách alebo na sústruhu dodržiavajte prevádzkové pokyny na používanie adaptéra, ktorý bol špeciálne vyvinutý na daný účel, pol. č. 0659999001.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!