Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zimný prostriedok na zlepšenie funkcie naftových motorov

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Zimný prostriedok na zlepšenie funkcie naftových motorov

Na zlepšenie filtrovateľnosti a bodu zákalu naftového paliva

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Zabraňuje rozmoknutiu


  • Zabraňuje upchatiu palivového potrubia a filtra

  • Naftový motor pracuje aj pri nízkych teplotách


  • Zlepšuje filtrovateľnosť a teplotu tuhnutia naftového paliva

  • Zaručuje prevádzku za studena počas zimy

  • Kompatibilný so všetkými bežnými naftovými palivami, avšak neúčinný s čistou organickou naftou

  • Zlepšenie do -10 °C pri max. -31 °C v závislosti od kvality paliva
Upozornenie

Aditívum sa musí pridať už pred počiatočným zhlukovaním, ak už zhlukovanie prebehlo, produkt ju už nedokáže rozpustiť. Aditívum by v najlepšom prípade malo mať izbovú teplotu a teplota upravovaného naftového paliva by nemala byť nižšia ako 0 °C. Ideálne je pridať aditívum priamo pred tankovaním.


Tieto informácie sú založené na dôkladnom preskúmaní a možno ich považovať za spoľahlivé. Predstavujú však len nezáväzné odporúčanie.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.