Zmiešavacia tryska WIT-MX pre injektážne systémy Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zmiešavacia tryska WIT-MX pre injektážne systémy Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
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
Vhodné pre maltovú kazetu:
- Side-by-side (1:3): 440 ml
- Side-by-side (1:3): 585 ml
- Side-by-side (1:3): 1400 ml
- Koaxiálne (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Vedľa seba (1:10): 825 ml
Vhodné predlžovacie nadstavce zmiešavača:
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 200 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, flexibilný, 10 x 2 000 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, flexibilný, 16 x 20 m (na upnutie zmiešavacej trysky a plniacej hadice: hadicové spony, obj. č. 053911222)
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 16 x 2000 mm
Oblasť použitia
Na zmiešanie dvoch komponentov kartuše WIT-PE 1000, komponentov kartuše WIT-UH 300 alebo komponentov kartuše WIT-PE 510
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!