V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zväzok hadíc MIG/MAG MB 15 AK
Vzduchom chladené, so zväzkom hadíc Bikox a centrálnym konektorom KZ-2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ideálny pre všetky aparatúry, vozidlá, stroje a oceľové konštrukcie
Optimálna manipulácia vďaka ergonomickej konštrukcii systému rukoväte
Originálny zväzok hadíc Bikox je vysoko flexibilný, kompaktný, robustný a má dlhú prevádzkovú živostnosť
Zväzok hadíc má centrálny systém pripojenia, ktorý sa nazýva aj Euro pripojenie
Zaťaženie:
180 A CO2; 150 A zmesi plynov M21 v súlade s normou EN 439, 60 % času zapnutia
Rozsah dodávky:
Po jednom zo všetkých tlačidiel, hrdlo horáka, držiak plynovej dýzy, priemer plynovej dýzy 0,8 mm, hliníkový drôt plynovej dýzy 1 mm, kužeľová plynová dýza, kužeľová plynová dýza, bodová plynová dýza, poistná pružina
Jednotlivé časti zväzku MB 15 sú vhodné aj pre modely rovnakej konštrukcie, na porovnanie použite výkresy s rozmermi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!