Drôt na zváranie v ochrannej atmosfére Nehrdzavejúca oceľ
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Drôt na zváranie v ochrannej atmosfére Nehrdzavejúca oceľ
Na zváranie nehrdzavejúcej ocele podľa normy DIN 8556
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
Upozornenie
S koróziou za mokra:
- Najvyššia prevádzková teplota +400 °C
- Odolný voči teplu a vodnému kameňu do pribl. +800 °C
Vlastnosti čistého zváracieho kovu (orientačné hodnoty) | SG2 | SG3 | Nehrdzavejúca oceľ SGX2 CrNiMo1912/1.4430 | Hliník SG AlMg5 | ||
Ochranný plyn (DIN 32526) | CO₂ | Zmiešaný plyn | CO₂ | Zmiešaný plyn | Argón | Argón |
Pevnosť pri namáhaní (N/mm²) | > 420 | > 450 | > 460 | > 495 | > 350 | > 120 |
Pevnosť v ťahu (N/mm²) | > 520 | > 570 | > 560 | > 590 | > 600 | > 220 |
Predĺženie A 5 % | > 25 | > 25 | 28 | 28 | > 30 | 16 |
Oblasť použitia
Vhodný na zvárané spoje na zliatinových základných materiáloch.
1,4401, 1,4404, 1,4408, 1,4410, 1,4435, 1,4436, 1,4571, 1,4573, 1,4580, 1,4581, 1,4583
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!