V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zvárací systém TIG 180DC
Toto kompaktné profesionálne zariadenie s výnimočne jednoduchým ovládaním a prednastavenými parametrami zvárania predstavuje jednoduchý a profesionálny štart do zvárania TIG.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kontaktné a vysokofrekvenčné zapaľovanie
Možné bezdotykové VF zapaľovanie pomocou tlačidla s možnosťou prepnutia na bežné kontaktné zapaľovanie
Všestranný
Možnosť prepnutia na elektródové zváranie
Optimálna ochrana proti oxidácii
Volfrámová elektróda a zvar sú optimálne chránené proti oxidácii vďaka automatickej regulácii plynu.
Energetická účinnosť
Funkcia pohotovostného režimu ventilátora, moderná a výkonná elektronika
Pamäť na úlohy
Možnosť uloženia dvoch zváracích úloh na elektródu a TIG.
Ochrana proti nečistotám a vlhkosti
Špeciálna povrchová úprava PCB
Ľahký a kompaktný
6,5 kg pri 180 A (30 % ED)
Optimálny pre montážne aplikácie
Ochrana IP23 a označenie S
Robustný
Pádová bezpečnosť 80 cm (min. 25 cm v súlade s normou)
Označenie: CE, S
- Sila oblúka: Zvyšuje napätie oblúka v kritických situáciách. Zabraňuje vnikaniu strusky do taveninového kúpeľa a uhaseniu oblúka. Vďaka tomu možno spracovať aj elektródy s náročným zváraním.
- Horúci štart: Zabezpečuje spoľahlivé zapálenie elektródy. Energia horúceho štartu sa automaticky upraví podľa zvoleného zváracieho prúdu.
- Ochrana pred prilepením: Zabraňuje prilepeniu elektródy k obrobku automatickým znížením prúdu. Vďaka tomu sa elektróda neohrieva a zabraňuje sa vyparovaniu prvkov zliatiny.
Dokumentácia náhradných dielov v súlade s normou 2019/1784 – Požiadavky na ekologický dizajn zváracích zariadení. Príslušná dokumentácia je uložená v správcovi dielov Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušného servisného zástupcu alebo zástupcu produktov a aplikácie.
Štandardná hodnota pre menovitý prúd a množstvo plynu | ||
Priemer volfrámovej elektródy | Menovitý prúd [A] ampéry | Objem plynu [l/min] |
1,0 | 15 – 80 | 4 |
1,6 | 70 – 150 | 5 – 6 |
2,4 | 150 – 240 | 6 – 7 |
Označenie: CE, S
Zvárací invertor TIG
Vhodný plyn: 100 % argón
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!