V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zvárací sprej Perfect
Biologický zvárací sprej na ochranu proti odstrekujúcim materiálom je určený pre hliník, konštrukčnú oceľ, neželezné základné kovy, nehrdzavejúcu oceľ a hroty zváracieho horáka.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zabraňuje pripáleniu odstrekujúceho materiálu pri zváraní ocele, nehrdzavejúcej ocele a iných kovov a na hroty zváracieho horáka
Prispieva k optimálnemu priebehu zvárania. Zabraňuje vzniku korózie
Netečie
Tixotropný efekt zabezpečí priľnutie aktívnej zložky na zvislé povrchy bez stekania alebo vytvárania kvapiek
Neškodný pri následnom pozinkovaní a natieraní
- Neobsahuje rozkladné produkty krakovania vďaka minimálnemu pomeru organických látok.
To umožňuje jednoduché odstránenie zvyškov po zváraní.
- Následne možno jednoducho vykonať pozinkovanie alebo aplikovať náter
Chladiaci účinok
Chladiaci účinok minimalizuje zmenu farby pri zváraní nehrdzavejúcej ocele
Neobsahuje silikón
Nemá nepriaznivý vplyv na následné úpravy, napríklad natieranie
Ochrana proti korózii
Tenká vrstva súčasne slúži ako dočasná ochrana pred koróziou
Neobsahuje rozpúšťadlá
Neobsahuje CHC a iné rozpúšťadlá
Nádobu chráňte pred chladom a odstrekujúcim materiálom pri zváraní. Pri sprejovaní v dutých dieloch a stiesnených priestoroch začnite zvárať až po dôkladnom vyvetraní. Pred pozinkovaním obrobky dôkladne vyčistite použitím vysokotlakového čističa s horúcou vodou alebo odmasťovača s obsahom rozpúšťadiel.
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Vyžaduje sa testovanie pred konkrétnym použitím.
Zvárací sprej Perfect na ochranu proti odstrekujúcim materiálom je biologický sprej na hliník, neželezné základné kovy, konštrukčnú oceľ, hroty zváracieho horáka a nehrdzavejúce ocele.
Pred použitím pretrepte. Opatrne aplikujte rovnomernú a tenkú vrstvu zo vzdialenosti približne 30 cm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!