Zváracia elektróda, špeciálna, biela
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zváracia elektróda, špeciálna, biela
Najlepšia zvárateľnosť pri náročných polohách a na koreňové zváranie.
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
- Špeciálna elektróda so základným plášťom pre AC/DC prúdy na báze vápnika vhodná taktiež na zváranie s malými zváracími transformátormi
- Na rozdiel od doteraz známych zváracích vlastností elektród na báze vápnika sa táto elektróda vyznačuje veľmi pomalým tokom pri veľmi malých stratách v dôsledku rozstrekovania.
- Bezšvové prechody na kútových zvaroch
- Rovnomerná textúra zvarov
- Dobré krytie trosky
- Ľahké odstránenie trosky
- Maximálna prevádzková teplota 450 °C
Upozornenie
Elektródu možno zvárať jednosmerným prúdom s pólom + a striedavým prúdom.
Schválenia, skúšky vhodnosti: DB, TÜV
Oblasť použitia
- Vhodná na spojovacie zváranie ocele, bojlerov, zásobníkov, lodí a v strojárstve na zváranie nelegovaných ocelí, ako je napr. St. 33 – St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, kotlová doska H I – H III, 17Mn4, jemnozrnné ocele StE. 26–StE. 36
- Môže sa používať v priemysle a pri remeselníckych prácach na montáže, v dielňach a zváranie pri opravách
- Vhodná pre podkladové materiály: P235/S235 – P355/S355 a ďalšie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!