V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zvukoizolačné pásy Univerzálne
Samolepiace a vhodné na všestranné použitie s keramikou všetkých tvarov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Znižuje prenos hluku prostredníctvom konštrukcií
- Predchádza riziku prasknutia keramiky pri skrutkovaní
- Nezlyháva ani pod záťažou, t. j. žiadne opätovné nastavovanie ani pretrhnutie silikónových spojov vďaka vysokej hrubej hustote
- Vďaka svojej vysokej pružnosti sa zvukoizolačné pásy dokonale prispôsobia keramike, dokonca aj v najužších polomeroch
- Dá sa ručne strhnúť
- 2,5 mm hrúbka umožňuje použiť filigránsky silikónový spoj
Diely, s ktorými sa má pracovať, musia byť úplne suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Teplota aplikácie: +10 °C až +30 °C. Skladujte v suchu pod 30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
Na prerušenie mostov vedúcich hluk keramickými inštalačnými prvkami a dlaždicami. Na ochranu keramických výrobkov pri inštalácii.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!