V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zvukovoizolačná platňa
Zabraňuje hluku z vibrácií v interiéri, ktorý spôsobujú vibrujúce diely karosérie, ako je napríklad blatník, tunel kardánového hriadeľa, podlahové diely, dvere a iné postranné diely.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Odolná bitúmenová platňa s polypropylénovým povlakom, samolepiaca
- Vynikajúca pevnosť lepidla
- Prakticky nerozbitná
- Odolná voči vode, slabým kyselinám, zásaditým roztokom atď.
- Odolný voči teplotám -30 °C až +80 °C (1 hod. pri + 180 °C)
Zabraňuje hluku z vibrácií v interiéri, ktorý spôsobujú vibrujúce diely karosérie, ako je napríklad blatník, tunel kardanového hriadeľa, podlahové diely, dvere a iné postranné diely.
Lepené povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnoty. V ojedinelých prípadoch môže lepený spoj spôsobiť problémy, najmä na čerstvo natretých povrchoch (vyrovnávací prostriedok), ako aj na kladivkových alebo podobných povrchoch (menšia kontaktná plocha). Odporúča sa vykonať predbežné testovanie. Po odstránení krycieho materiálu (papier alebo fólia) sa doska na ochranu proti hluku Würth pritlačí na povrch lepiacou stranou nadol. Aby sa dosiahol dokonalý spoj, lepené materiály by mali mať teplotu 20 – 25 ºC a mali by sa pritláčať valčekom, aby nevznikali vzduchové bubliny. Skladovanie dielov vertikálne alebo nad zemou je povolené najskôr 1 hodinu po lepení.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!