V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zvukovoizolačný a oddeľovací panel CERAfix® 206
Na vrchné krytiny, napríklad keramické, prírodný kameň, parkety a po natretí aj pod koberce a plastové krytiny
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231343.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduché používanie
- Môže sa používať na adhézne povrchy s tenkým podkladovým lepidlom triedy C2
- Môže sa pokrývať bežnými pokladacími materiálmi
- Vhodné na podlahové vykurovanie
Vysoká odolnosť proti praskaniu a pevnosť v tlaku
Možno použiť pre pracovné zaťaženie do 5 kN/m²
Nízke emisie
- Ekologický panel z polyesterových vlákien
- Ekologicky bezpečný; neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Zvyškový produkt sa môže zlikvidovať ako stavebný odpad.
Elektrické podlahové vykurovanie je na izolácii CERAfix 206 vďaka jej vynikajúcej tepelnej izolácii výrazne účinnejšie; predstavuje tak ideálny doplnok pod keramické krytiny a krytiny z prírodného kameňa.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43389.jpg)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Ako oddeľovací povrch je doska CERAfix 206 vhodná pre všetky typy vrchných krytín, napríklad keramické, prírodný kameň, parkety a po zatmelení je vhodná aj pod koberce a plastové krytiny. Môže sa používať na povrchoch ako potery, tmelené betónové povrchy, staré tvrdé krytiny a drevené povrchy. Vysoká odolnosť dosky CERAfix 206 proti tlaku umožňuje aplikáciu do prevádzkového zaťaženia 5,0 kN/m2, čiže v obytných nehnuteľnostiach a obchodných priestoroch. Vďaka nízkemu tepelnému odporu sa doska CERAfix 206 môže pokladať na teplovodné podlahové kúrenie, najmä tam, kde je minimálne prekrytie potrubí.
Oddeľovací efekt funguje na princípe rozloženia šmykového napätia z popraskaného povrchu alebo povrchu s rozrušujúcimi dilatačnými škárami v dôsledku plastickej deformácie v rámci panela.
Okrem renovácie kritických povrchov môže doska CERAfix 206 výrazne znížiť podiel vizuálne nepríťažlivých dilatačných škár v pevnej krytine v nových budovách.
Podklad musí byť suchý, zaťažiteľný (užitočné zaťaženie >1,0 Kn7m2 DIN 1055) a plochý v súlade s normou DIN 18202, tabuľka 3, riadok 3. Na nasiakavé a mierne pieskovité povrchy naneste základný náter CERAfix 101, CERAfix 102 alebo CERAfix 103.
Oddeľovacie panely sa na povrch prilepia pomocou lepidla CERAfix 403 LFX a ukladajú v polovičnom mriežkovom vzore. Na tento účel prečešte lepidlo CERAfix 403 LFX hladidlom so 6 mm zubmi a okamžite
vložte oddeľovacie panely. Krycí náter sa môže nanášať po stvrdnutí lepidla. Vo vlhkých a mokrých priestoroch sa na účel utesnenia vopred používa páska CERAfix 305.
V prípade všetkých komponentov uložených na povrchu, napríklad podpier a stien, sa musí dodržať dostatočný odstup od okraja. Na zamedzenie prenosu hluku a zaťaženiu sa odporúča použiť okrajový izolačný pás.
Pred kladením kobercových a plastových krytín, napríklad linolea, PVC alebo CV, sa odporúča oddeľovacie panely zatmeliť, aby sa vytvoril bezškárový povrch.
Panely sa môžu rezať okružnými a priamočiarymi pílami alebo pomocou súpravy rezných kotúčov s diamantmi pre uhlovú brúsku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!