Profesionálna sada tlačných tyčí
Profesionálna sada tlačných tyčí, 19 kusov
POMOCNÉ TYČKY SADA
Obj. č. 0975813100
EAN 4053479203164
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele
Žiadne dotýkajúce sa hrany alebo kríženia závitov
Sada 19 kusov, v praktickom úložnom puzdre
- 2 x žltá tlačná tyč ∅ 4,6 mm 1 000 mm M6
- 3 x čierna tlačná tyč ∅ 5,6 mm 1 000 mm M6
- 5 x červená tlačná tyč ∅ 7,6 mm 1 000 mm M6
- 1 x klzný hák s funkčným hrotom M
- 1 x LED svetlo M6 (1 x Micro/AAA/LR03 – nie je súčasťou balenia)
- 1 x systém Powerglider M6
- 1 x magnet M6
- 1 x guľová reťaz 0,5 m M6
- 1 x očko s krúžkom M6
- 1 x záchytný háčik M6
- 1 x spojovací závit M6
- 1 x úložné puzdro
Hárky údajov(X)
Stropné podhľady, podpodlahové inštalácie, suché múry, káblové kanály, káblové šachty bez vedenia kábla alebo káble, ktoré sú príliš ohybné pre štandardné systémy na ťahanie káblov dostupné na trhu.
Počet dielov v sortimente/súprave | 19 KS |
PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000
PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000
GUIDHD-F.PSHROD-PWRGLID-M6
GLIDHOK-F.PSHROD-M6
LAMP-F.PSHROD-LED-M6
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!