Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Profesionálna vodovodná hadica

Vodovodná hadica Professional
HADICA NA VODU PVC-1/2IN-30M

Obj. č. 0886001201

EAN 4038898050308

Cena za zvolené balenie
Profesionálna vodovodná hadica

Obj. č. 0886001201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Viacvrstvová vysoko kvalitná PVC hadica na vodu s vnútornou výstelkou z vysoko pevnej polyesterovej tkaniny
  • Vysoko flexibilný

  • Odolná voči zalomeniu a oderu

  • Nezamotáva sa a nekrúti

  • Odolná voči chladu a voči teplu

  • Neobsahuje silikón

  • Odolnosť proti UV žiareniu

  • Bez vzniku rias

  • Neobsahuje kadmium ani bárium

  • Veľmi hladká vnútorná výstelka

  • Optimálny prúd vody
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Farba

Žltá

Materiál tkaniny

Polyester

Vnútorný priemer v palcoch

1/2 in

Vnútorný priemer

12,5 mm

Hrúbka steny

2,55 mm

Dĺžka hadice

30 m

Prevádzkový tlak / podmienky

10 bar / pri teplote 23°C

Trhací tlak / podmienky

25 bar / pri teplote 23°C

Teplotná odolnosť min./max.

-15 do 60 °C

Polomer ohybu

67,5 mm

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kadmium

Áno

Neobsahuje bárium

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom

SPONA HADICOVA ZEBRA A4

Asymetrické puzdro, hladká embosovaná vnútorná páska a zaoblené hrany
Hadicová spojka hadicovej tvarovky

KONCOVKA HADICOVA NA VODU 1/2

x 10 ks