Profesionálna vodovodná hadica
Vodovodná hadica Professional
HADICA-PVC-1ZO-50M
Obj. č. 0886001220
EAN 4038898050322
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viacvrstvová vysoko kvalitná PVC hadica na vodu s vnútornou výstelkou z vysoko pevnej polyesterovej tkaniny
- Vysoko flexibilný
- Odolná voči zalomeniu a oderu
- Nezamotáva sa a nekrúti
- Odolná voči chladu a voči teplu
- Neobsahuje silikón
- Odolnosť proti UV žiareniu
- Bez vzniku rias
- Neobsahuje kadmium ani bárium
- Veľmi hladká vnútorná výstelka
- Optimálny prúd vody
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Farba | Žltá |
Materiál tkaniny | Polyester |
Vnútorný priemer v palcoch | 1 in |
Vnútorný priemer | 25 mm |
Hrúbka steny | 3,65 mm |
Dĺžka hadice | 50 m |
Prevádzkový tlak / podmienky | 8 bar / pri teplote 23°C |
Trhací tlak / podmienky | 20 bar / pri teplote 23°C |
Teplotná odolnosť min./max. | -15 do 60 °C |
Polomer ohybu | 125 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kadmium | Áno |
Neobsahuje bárium | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!