Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Profesionálne kombinézy na čistenie

Profes. kombinézy na umývacie práce

Obj. č. M011070002

EAN 4250856281122

Cena za zvolené balenie
Profesionálne kombinézy na čistenie

Obj. č. M011070002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto elastické, pohodlné kombinézy odolné proti roztrhnutiu poskytujú dlhú životnosť a vynikajúce pohodlie. Sú ideálne vhodné na čistenie stajní a dvorov, ako aj na lesnícke a komunálne práce.
  • Priedušný materiál odolný proti vetru, vode a roztrhnutiu, s povrchovou vrstvou PU

  • Vysoký golier so skrytou kapucňou, zips pod dvojitou chlopňou s patentnými gombíkmi

  • Raglánové rukávy, patentné gombíky na prispôsobenie rukávov a nohavíc, elastická chrbtová časť, vnútro: elastické manžety s elastickým materiálom na predlaktí

  • Ochrana pred kvapalnými chemikáliami, Flexothane poskytuje ochranu a pohodlie

  • EN 14605:2005 + A1:2009 typ 4, EN 14786:2006, EN 343:2003 + A1: 2007/trieda 3/1 CE
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na umývacie práce v stajniach a na farmách, čistenie lesov a verejných priestorov.

Farba

Olivová

Veľkosť

L

Materiál

100% polyamid, s PU povrchovou vrstvou

Hmotnosť látky na m2

180 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Čistenie za sucha perchlóretylénom/hydrofluórovanými uhľovodíkmi

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie