Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Profesionálne viacúčelové meracie kliešte

Profesionálne prúdové kliešte AC/DC
KLIESTE PRUDOVE

Obj. č. 071558 770

EAN 4058794430165

Cena za zvolené balenie
Profesionálne viacúčelové meracie kliešte

Obj. č. 071558 770

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny nástroj pre akékoľvek použitie na pracovisku. Obsahuje všetky potrebné meracie funkcie v jednom kompaktnom zariadení. Merací prístroj pre všetky prípady.

Meranie prúdu


AC, DC, AC+DC



Meranie napätia


AC, DC, AC+DC



Meranie výkonu


Aktívny, zdanlivý, neaktívny výkon, výkonový faktor (jednofázový a celkový trojfázový prúd)



  • Meranie odporu, frekvencie

  • Zvukové skúšanie prepojenia, skúšanie diód

  • Určenie sledu fáz externých vodičov


Inovatívna funkcia TRUE INRUSH na meranie nábehového prúdu.


  • Jednoduché určenie nábehového prúdu motora, rovnako ako požiadaviek na prúd závodu, ktorý napája sériu bežiacich strojov.

  • Prúdová svorka automaticky rozpozná typ signálu a aktuálnu spotrebu prúdu zariadenia a prispôsobuje detekčné a meracie algoritmy nameranému nadprúdu.


Mnoho ďalších funkcií


HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL



  • Veľký podsvietený LCD displej pre optimálnu čitateľnosť

  • Rozlíšenie 6 000 číslic pre vysokú presnosť

  • Automatický výber rozsahu, AC/DC – detekcia a automatické vypnutie

  • Jasne priradené funkčné klávesy, 1 kláves = 1 funkcia

  • Ergonomické „používanie jednou rukou“ vďaka optimálne umiestneným otočným spínačom
Upozornenie

Podrobný popis inovatívnych funkcií a nameraných hodnôt nájdete v karte technických údajov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre aplikácie v nízkonapäťových rozsahoch pri malých a stredných výkonoch, ako je údržba elektrických inštalácií v službách alebo priemysle, a na analýzu a dimenzovanie prúdových rozvodov, klimatizačných a vykurovacích zariadení.

Displej

6000 číslic

Priemer obopnutia

34 mm

Rozsah merania prúdu min./max.

0,15 A/AC-600 A/AC

Min./max. rozsah merania prúdu 2

0,15 A/DC-900 A/DC

Min./max. rozsah merania prúdu 3

0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC

Rozsah merania napätia min./max.

0,15 V/AC-1000 V/AC

Min./max. rozsah merania napätia 2

0,15 V/DC-1400 V/DC

Min./max. rozsah merania napätia 3

0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC

Min./max. merací rozsah efektívneho výkonu

1 W-600 kW

Min./max. merací rozsah reaktívneho výkonu

1 var-600 kvar

Min./max. merací rozsah zdanlivého výkonu

1 VA-600 kVA

Rozsah merania elektrického odporu min./max.

0,1 Ohm-59,99 kOhm

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT IV/600 V

Druh krytia IP

IP 40

Dĺžkaxšírkaxvýška

220 x 80 x 34 mm

Označenie batérie

9V 6LR61

Počet batérií

1 KS

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokovýkonná batéria

BATERIA-ALKALI-E-BLOCK-6LR61-9V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predlžovacie kontrolné káble

KABLE PREDLZOVACIE PRE MULTIMATER

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná

SVORKY PRE MULTIMETER

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostné upínacie svorky

SVORKY PRE MULTIMETER FLEXIBILNE

Flexibilná
x 1 ks
Bezpečnostné skúšobné svorky, malé, plne izolované

SVORKY PRE MULTIMETER MALE

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostný skúšobný hrot hroty z jemných vlákien

HROTY MERACIE JEMNE

x 1 ks
Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová

SADA MERACIE PRISLUSENSTVA

x 1 ks
Skúšobný hrot na vozidle pre meracie káble

PRISL.MERACA-1000V-10A-CATII

Testovacie hroty sú kompatibilné so všetkými 4 mm meracími káblami
x 1 ks
Súprava mini skúšobných hrotov pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/ZLTA/MODRA/ZELENA

Ideálny na vytváranie elektrických kontaktov na riadiacich systémoch, ako sú vstrekovacie dýzy, snímače MAP, snímače TPS a konektory krytov na ochranu pred meteorologickými vplyvmi
x 1 ks
Mini skúšobný hrot pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/CIERNA

Modulárna konštrukcia je vhodná pre všetky 4 mm konektory
x 1 ks
Kontrolné káble s testovacími hrotmi

PRISL.MERAC CERVENA/CIERNY-90STUP.

Ihlové testovacie hroty zahnuté na jednej strane
x 1 ks
Meracie káble, zahnuté na jednej strane

PRISL.MERAC-1KV-20A-CATIII-90STUP.

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý s bezpečnostnou zástrčkou 1 x 4 mm, zahnuté
x 1 ks
Meracie káble, rovné

PRISL.MERAC-1KV-CATIII-ROVNY

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý so zástrčkou 1 x 4 mm s ochranným kontaktom, rovné
x 1 ks
4/4 mm konektor, rovný

PRISL.MERAC-SPOJKA-1KV-CATIII

Ideálne na pripojenie a/alebo predĺženie meracích káblov
x 1 ks
Multifunkčné spony pre meracie káble

PRISL.MERAC-4MM

x 1 ks
Testovací hrot Mini pre meracie káble s adaptérom

PRISL.MERACA

Vrátane adaptéra na káble s polomerom až do 3,3 mm
x 1 ks
Držiak poistky pre meracie káble

PRISL.MERAC

Ideálny na riešenie problémov so skratmi na elektrických a elektronických systémoch
x 1 ks
Štartovacia skúšobná súprava pre automobily

PRISL.MERACA-AUTOMOTIVE-11DIEL.

Menovité napätie<50 V
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Bezpečnostný testovací kábel s obmedzenými skúšobnými hrotmi

SADA NAHRADNYCH KABLOV

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031