Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Profesionálny digitálny multimeter

Digitálny multimeter pre profesionálov
MULTIMETER DIGITAL PROFESIONAL

Obj. č. 071558 550

EAN 4058794430189

Cena za zvolené balenie
Profesionálny digitálny multimeter

Obj. č. 071558 550

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny multimeter TRMS poskytuje tie najdôležitejšie funkcie na každodenné používanie v odborných profesiách, obchode a priemysle. Na údržbu, montáž, servis. Odolné vďaka nárazuvzdornému krytu.
  • Meranie napätia: AC, DC

  • Meranie prúdu: AC, DC, už od 10 µA

  • Meranie odporu, kapacitancie, teploty

  • Zvukové skúšanie prepojenia, skúšanie diód

  • Meranie napätia s nízkou impedanciou (VLOWZ = 500 kOhm), nastaviteľné

  • Bezkontaktný ukazovateľ napätia (NCV): Nebezpečné napätie sa zobrazuje červenou farbou

  • Vstavané svietidlo LED pre jednoduchšiu prácu v tmavom prostredí (osvetľuje meraný bod)

  • Veľký podsvietený LCD displej pre optimálnu čitateľnosť

  • Rozlíšenie 6 000 číslic pre vysokú presnosť

  • Automatický výber rozsahu, AC/DC – detekcia a vypnutie

  • Poistky možno veľmi ľahko vymeniť

  • Upevnenie zariadenia na spínacie skrinky, kovové dvere s magnetmi v nárazuvzdornom kryte

  • Nastaviteľná sklopná podpera umožňuje montáž v rôznych uhloch naklonenia

  • Držiak na testovacie hroty s 19 mm rozostupmi uľahčuje meranie na zásuvkách
Upozornenie

Podrobný popis inovatívnych funkcií a nameraných hodnôt nájdete v karte technických údajov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Displej

6000 číslic

Rozsah merania napätia min./max.

0,6 V/AC-750 V/AC

Min./max. rozsah merania napätia 2

0,6 V/DC-1000 V/DC

Rozsah merania prúdu min./max.

10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC

Max. rozsah merania napätia 2

0,6 V/DC

Max. rozsah merania napätia 2

1000 V/DC

Rozsah merania elektrického odporu min./max.

1 Ohm-60 MOhm

Min./max. rozsah merania kapacity

1 nF-100 mF

Rozsah merania teploty min./max.

-55 do 1200 °C

Automatické vypnutie

Áno

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT III/600 V

Druh krytia IP

IP 54

Označenie batérie

1,5V LR6 AA

Počet batérií

2 KS

Dĺžkaxšírkaxvýška

165 x 80 x 45 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Náhradná poistka pre multimeter

POISTKA K MULTIMETRU -0,63A

x 3 ks
Náhradná poistka pre multimeter

AY-POISTKA K MULTIMETRU-PROF-10A

x 3 ks
Vysokovýkonná batéria

BATERKA ALKALI AA MIGNON LR6 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predlžovacie kontrolné káble

KABLE PREDLZOVACIE PRE MULTIMATER

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná

SVORKY PRE MULTIMETER

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostné upínacie svorky

SVORKY PRE MULTIMETER FLEXIBILNE

Flexibilná
x 1 ks
Bezpečnostné skúšobné svorky, malé, plne izolované

SVORKY PRE MULTIMETER MALE

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostný skúšobný hrot hroty z jemných vlákien

HROTY MERACIE JEMNE

x 1 ks
Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová

SADA MERACIE PRISLUSENSTVA

x 1 ks
Skúšobný hrot na vozidle pre meracie káble

PRISL.MERACA-1000V-10A-CATII

Testovacie hroty sú kompatibilné so všetkými 4 mm meracími káblami
x 1 ks
Súprava mini skúšobných hrotov pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/ZLTA/MODRA/ZELENA

Ideálny na vytváranie elektrických kontaktov na riadiacich systémoch, ako sú vstrekovacie dýzy, snímače MAP, snímače TPS a konektory krytov na ochranu pred meteorologickými vplyvmi
x 1 ks
Mini skúšobný hrot pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/CIERNA

Modulárna konštrukcia je vhodná pre všetky 4 mm konektory
x 1 ks
Kontrolné káble s testovacími hrotmi

PRISL.MERAC CERVENA/CIERNY-90STUP.

Ihlové testovacie hroty zahnuté na jednej strane
x 1 ks
Meracie káble, zahnuté na jednej strane

PRISL.MERAC-1KV-20A-CATIII-90STUP.

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý s bezpečnostnou zástrčkou 1 x 4 mm, zahnuté
x 1 ks
Meracie káble, rovné

PRISL.MERAC-1KV-CATIII-ROVNY

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý so zástrčkou 1 x 4 mm s ochranným kontaktom, rovné
x 1 ks
4/4 mm konektor, rovný

PRISL.MERAC-SPOJKA-1KV-CATIII

Ideálne na pripojenie a/alebo predĺženie meracích káblov
x 1 ks
Multifunkčné spony pre meracie káble

PRISL.MERAC-4MM

x 1 ks
Testovací hrot Mini pre meracie káble s adaptérom

PRISL.MERACA

Vrátane adaptéra na káble s polomerom až do 3,3 mm
x 1 ks
Držiak poistky pre meracie káble

PRISL.MERAC

Ideálny na riešenie problémov so skratmi na elektrických a elektronických systémoch
x 1 ks
Štartovacia skúšobná súprava pre automobily

PRISL.MERACA-AUTOMOTIVE-11DIEL.

Menovité napätie<50 V
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Bezpečnostný testovací kábel s obmedzenými skúšobnými hrotmi

SADA NAHRADNYCH KABLOV

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031