Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Profil na štrkovú záťaž AeroMount

Profil na štrkovú záťaž
VANA ZATAZOVA AEROMOUNT 1800

Obj. č. 0865710019
EAN 4065746595667

Cena za zvolené balenie
Profil na štrkovú záťaž AeroMount

Obj. č. 0865710019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uchovávanie záťaže, najmä v oblastiach s vysokým zaťažením vetrom a na strechách s nízkou bodovou zaťažiteľnosťou
  • Môže sa používať ako záťaž pre strešný štrk

  • Štrková záťaž sa nasype do kovovej tácky na zvýšenie hmotnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spodný diel na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy

Materiál

Oceľ

Dĺžka

1800 mm

Šírka

283.16 mm

Výška

81.84 mm

Product weight (per item)

3100.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie