Profil na štrkovú záťaž AeroMount
Profil na štrkovú záťaž
VANA ZATAZOVA AEROMOUNT 2300
Obj. č.
0865710021
EAN 4065746595612
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchovávanie záťaže, najmä v oblastiach s vysokým zaťažením vetrom a na strechách s nízkou bodovou zaťažiteľnosťou
- Môže sa používať ako záťaž pre strešný štrk
- Štrková záťaž sa nasype do kovovej tácky na zvýšenie hmotnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spodný diel na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka | 2300 mm |
Šírka | 283,16 mm |
Výška | 81,84 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3990,000 g |