Profilová lišta, dierovaná, pre káblovú sponu, typ H
Dierovaná profilová lišta pre kábl. svorku, typ H
KOLAJNICA-DIER.-30X15X1,5MM-L2M
Obj. č. 0971060100
EAN 4011231898775
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profilová lišta 30 x 15 mm, dierovaná
Správa o skúške uložená v internetovom obchode Würth
Trieda integrity funkcie E30 a E90. Štandardný montážny systém podľa normy DIN 4102, časť 12.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírkaxvýška | 30 x 15 mm |
Hrúbka | 1,5 mm |
Šírka štrbiny | 16 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 7 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 35 mm |
Podmienka pre nosnosť | V betóne B25 pri vzdialenosti 250mm |
Bodové zaťaženie háka max. | 2 kN |
Podmienka pre bodové zaťaženie háka | Vo vzdialenosti 250mm pri upevňovacej vzdialenosti 250mm |
Prierez profilu | 1,02 cm² |
Priečny moment zotrvačnosti | 0,32 cm⁴ |
Pozdĺžny moment zotrvačnosti | 1,36 cm⁴ |
Modul prierezu osi X | 0,35 cm³ |
Modul prierezu osi Y | 0,9 cm³ |
Polomer zotrvačnosti osi X | 0,56 cm |
Polomer zotrvačnosti osi Y | 1,15 cm |
Norma EN | 60715 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Šírka | 30 mm |
Výška | 15 mm |