Profilová nožička VARIFIX®
Profilová nožička VARIFIX, C-profil, pozink. oceľ
SPOJKA PROFILOVA
Obj. č. 0862005110
EAN 4024835599849


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dobrý prenos zaťaženia vďaka pevnému U-profilu
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 100 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 50 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 5 mm |
Dĺžka profilu (Lp) | 80 mm |
Vnútorná šírka profilu (Bp) | 28,5 mm |
Výška profilu (Hp) | 25 mm |
Hrúbka profilu (tp) | 3 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 9 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 9 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 68 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 27 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (LA3) | 30 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 320 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!