Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Profilová nožička VARIFIX®

Profilová nožička VARIFIX, lišta C, nehr. oceľ A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL36

Obj. č. 0865005111

EAN 4045727693759

Cena za zvolené balenie
Profilová nožička VARIFIX®

Obj. č. 0865005111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montážne lišty tvaru C

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripevnenie montážnych líšt tvaru C s veľkým zaťažením k podlahám, stropom, stenám, v šachtách a kanáloch

Vhodnosť pre montážnu lištu

36x36 mm

Dĺžka nosnej dosky (L)

135 mm

Šírka nosnej dosky (B)

65 mm

Hrúbka nosnej dosky (t)

6 mm

Dĺžka profilu (Lp)

100 mm

Vnútorná šírka profilu (Bp)

36,5 mm

Výška profilu (Hp)

36 mm

Hrúbka profilu (tp)

4 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

25 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

30 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

11 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

11 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

100 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

37 mm

Vzdialenosť otvorov 3 (LA3)

40 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie