Profilová nožička VARIFIX®
Profilová nožička VARIFIX, lišta C, nehr. oceľ A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL41
Obj. č. 0865005112
EAN 4045727693780
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na pripevnenie montážnych líšt tvaru C s veľkým zaťažením k podlahám, stropom, stenám, v šachtách a kanáloch
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x62 mm, 41x41 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 135 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 65 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 6 mm |
Dĺžka profilu (Lp) | 120 mm |
Vnútorná šírka profilu (Bp) | 41,5 mm |
Výška profilu (Hp) | 41 mm |
Hrúbka profilu (tp) | 4 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 30 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 100 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 37 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (LA3) | 55 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |