Profilová nožička VARIFIX®
Profilová nožička VARIFIX, C-profil, pozink. oceľ
ZAKLADNA PROFILU LISTY 41
VARIFIX


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dobrý prenos zaťaženia vďaka pevnému U-profilu
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x44 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 135 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 65 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 6 mm |
Dĺžka profilu (Lp) | 120 mm |
Vnútorná šírka profilu (Bp) | 41.5 mm |
Výška profilu (Hp) | 41 mm |
Hrúbka profilu (tp) | 4 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 30 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 100 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 37 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (LA3) | 55 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 805 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!