Profilová pätka VARIFIX® 41/124
Profilová pätka VARIFIX pre lištu tvaru C 41/124
VARIFIX DIEL PRFL41/124
Obj. č. 0862005113
EAN 4045727103098
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na pripevnenie montážnych líšt tvaru C s veľkým zaťažením na zem, strop, stenu, v hriadeľoch a kanáloch.
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x124 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 215 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 82 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 6 mm |
Dĺžka profilu (Lp) | 100 mm |
Vnútorná šírka profilu (Bp) | 42 mm |
Výška profilu (Hp) | 125 mm |
Hrúbka profilu (tp) | 4 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 180 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 50 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 1640 g |
Materiál | Oceľ |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |