Profilová pätka VARIFIX pre lištu tvaru C41/82
PROFILOVA NOHA PRFL41/82
Obj. č. 0862005117
EAN 4045727933770
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x82 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 180 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 80 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 6 mm |
Dĺžka profilu (Lp) | 120 mm |
Vnútorná šírka profilu (Bp) | 42 mm |
Výška profilu (Hp) | 83 mm |
Hrúbka profilu (tp) | 4 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 138 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 35 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 1490 g |
Materiál | Oceľ |