Profilová pätka VARIFIX pre ohyb rýchloupín. prvok
PRFLFT-PRFL41-CROSS-POWERKNOB
Obj. č. 0862004011
EAN 4046777426717
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41x44 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 135 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 65 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 6 mm |
Dĺžka profilu (Lp) | 120 mm |
Vnútorná šírka profilu (Bp) | 41,5 mm |
Výška profilu (Hp) | 35 mm |
Hrúbka profilu (tp) | 6 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 36 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13,5 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 100 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 52 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (LA3) | 54 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 780 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!