Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Profilová pätka VARIFIX pre rýchloupínací prvok

PRFLFT-PRFL41-POWERKNOB

Obj. č. 0862004010

EAN 4053479379715

Cena za zvolené balenie
Profilová pätka VARIFIX pre rýchloupínací prvok

Obj. č. 0862004010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x44 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm

Dĺžka nosnej dosky (L)

135 mm

Šírka nosnej dosky (B)

65 mm

Hrúbka nosnej dosky (t)

6 mm

Dĺžka profilu (Lp)

120 mm

Vnútorná šírka profilu (Bp)

41,5 mm

Výška profilu (Hp)

41 mm

Hrúbka profilu (tp)

4 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

25 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

36 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

13,5 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

20 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

100 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

37 mm

Vzdialenosť otvorov 3 (LA3)

54 mm

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

960 g

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie