Profilová pätka VARIFIX41/41, veľká zákl. doska
PATKA-PRE PROFIL 41/41-150X150X8MM
Obj. č. 0862005212
EAN 4052712609749
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 150 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 150 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 8 mm |
Dĺžka profilu (Lp) | 120 mm |
Vnútorná šírka profilu (Bp) | 37 mm |
Výška profilu (Hp) | 42 mm |
Hrúbka profilu (tp) | 4 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 30 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 102 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 120 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (LA3) | 55 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 1330 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |