Prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt
Prostriedok na vyhladenie tesn. hmôt
PRIPRAVOK HLADIACI 5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá aplikácia pomocou aerosólovej plechovky
- Rovnomerné prepojenie, utesnené spoje tvrdnú rýchlejšie vďaka rovnomernému prepojeniu povrchu.
- Zlepšené povrchové vlastnosti, po navlhčení tesniacej hmoty a zotretí bude povrch spojenia pružnejší a hladší
Spojenie oceľových častí môže viesť ku korózii, ak sa použije prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt. Pozor: Na nasiakavých povrchoch môže dôjsť k zmene farby okrajov alebo povrchov. Nadbytočný prostriedok na vyhladenie odstráňte zo skla čo najskôr po aplikácii, aby sa predišlo vzniku pruhov. Pozor: Môže spôsobiť mierny zákal na matnom skle.
Pri aplikácii na prírodné kamene sa nadbytok prostriedku na vyhladenie musí pred zaschnutím opláchnuť čistou vodou, aby sa zabránilo vzniku škvŕn. Počas aplikácie držte nádobu naklonenú, aby sa zaručilo, že trubica je pod povrchom kvapaliny. Ak sa nádoba drží v rovnej polohe príliš dlho, vyprázdni sa len polovica obsahu.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Prostriedok na vyhladenie na čisté a rovnomerné vyhladenie tesnených spojov. Zvyšuje pružnosť povrchu tesniacej hmoty a urýchľuje tvrdnutie. Krátko po vyhladení spoja je potrebné odstrániť prostriedok na vyhladenie z priľahlých povrchov.
Dodržiavajte pokyny v prehľadovom liste „Všeobecné poznámky pre aplikáciu tesniacich hmôt“.
Po aplikovaní tesniacej hmoty nasprejujte alebo naneste prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt a nakoniec vyhlaďte pomocou hladidla na škáry. Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.
Chemický základ | Aniónové tenzidy |
Hustota | 1 g/cm³ |
Farba | Bezfarebný |
Zápach/vôňa | Bez zápachu |
Obsah | 5 l |
Obal | Kanister |
Hodnota pH | 7 |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Teplota spracovania min./max. | 0 do 40 °C |
Bod varu | 100 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Monate |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!