Prostriedok na ochranu laku Perfect
Náterová farba a tesniaca hmota 2 v 1
POLITURA KONZERVACNA PERFECT 1L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Účinné zloženie 2 v 1 umožňuje udržateľné odstránenie hologramov a mikroškrabancov a nanesenie dlhodobej ochrany laku v jednom pracovnom kroku.
- Hlboký lesk
- Dlhodobá ochrana
- Obsahuje mikro abrazívne častice na trvalé odstránenie hologramov
Odporúčame používať s naším oranžovým leštiacim kotúčom.
Hárky údajov(X)
Pred použitím dobre pretrepte. Dôkladne vyčistite lak, potom pomocou leštidla odstráňte škrabance a nedostatky laku. Tmel rovnomerne rozložte na leštiaci kotúč a naneste malé množstvo na povrch, ktorý sa má leštiť. Leštiaci kotúč priložte rovno na leštené miesto a spustite stroj. Plochu upravte miernym tlakom pri 1 500 – 2 000 ot./min (rotačne) alebo 2 000 – 10 000 ot./min (excentricky). Zvyšky leštidla odstráňte utierkou z mikrovlákien.
![]() | |
Obsah | 1000 ml |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Biela |
Hustota | 0.99 g/cm³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!