Prostriedok na oživenie kovov
Prostriedok na oživenie kovov
CISTIC NA KOVY 400G
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsahuje aktivovanú kyselinu citrónovú
Odolné nečistoty, ako je oxidácia kovov, povrchová hrdza, vodný kameň a kotlový kameň, sa spoľahlivo odstránia pôsobením šetrným k materiálom
Ako brúsna zložka sa používa prírodný oxid hlinitý
- Rôzne veľkosti zŕn podporujú efektívne čistenie
- Guľatý tvar a tvrdosť* oxidu hlinitého zaručujú jemné, mierne, ale účinné čistenie
Ochranné aditíva so zvlhčujúcimi vlastnosťami
- Vytvára hladký povrch, ktorý odpudzuje vodu
- Efektívne zabraňuje opätovnému znečisteniu
Vysoká viskozita zabraňuje stekaniu po zvislých povrchoch
Testovaný na používanie v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny
Bezpečný na používanie v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, ako sú veľkokuchyne, jedálne, bitúnky, preprava potravín atď.
Zabráňte priamemu kontaktu s potravinami. Nepoužívajte na eloxovanom hliníku, galvanizovaných alebo natieraných povrchoch.
Odporúčanie: Vopred vyčistite účinným čističom na nehrdzavejúcu oceľ, č. tovaru 08931212. Olej na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele, č. tovaru 08931210, optimalizuje čistenie a ošetrenie, čím sa zabezpečuje perfektná povrchová úprava.
Mohsova stupnica tvrdosti:
- Mastenec 1
- Sadrovec 2
- Apatit 5
- Kremeň 7
- Oxid hlinitý (abrazívny) 8
- Zafír 9
- Diamant 10
Registrácia NSF A1 (č.: 135792), vyhovuje požiadavkám USDA A1
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Na kovové povrchy vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, chrómu, mosadze, medi, hliníka, zlata a striebra. Môže sa používať na vozidlách, v technických zariadeniach, v domácnosti a sektore spracovania potravín. Na odstraňovanie popúšťacej farby spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Vhodný aj na sklo a sklokeramiku.
Naneste úsporne na povrch, ktorý sa má čistiť. Vyleštite navlhčenou alebo mokrou špongiou alebo utierkou, pracujte kruhovým pohybom. Ošetrite celý povrch. Opláchnite vodou, aby nezostali zvyšky.
Obsah | 286 ml |
Hmotnosť obsahu | 400 g |
Chemický základ | Mastné alkoholy |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Biela |
Hodnota pH | 1,6 |
Podmienka pre hodnotu pH | pri teplote 20°C |
Hustota | 1,4 kg/l |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri teplote 20°C |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Obal | Plastová fľaša |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!